Estacionamiento y exteriores

MEJOR VISIBILIDAD Y MAYOR EFICIENCIA DE COSTO
En la iluminación de estacionamientos y exteriores, la seguridad e iluminación eficiente son importantes.
1. La iluminación como factor de seguridad:
Iluminación vial normal con al menos 75 lux de media; uniformidad en el plano útil de 0,4. Ideal debido a baja altura del techo: iluminación de haz abierto. Las entradas y salidas están más iluminadas: en promedio 300 lux durante el día y 75 lux por la noche. Esto ayuda a los ojos a adaptarse a la entrada y salida del estacionamiento.
2. Iluminación basada en la demanda:
Integre sensores de movimiento con funcionalidad de atenuación de dos fases en el iluminación: utilice el cambio de fase para un mayor ahorro energético: 0% / 100%; para una mayor sensación de seguridad a través de la retroiluminación existente, utilice 20% / 100%.
MEJOR VISIBILIDAD Y MAYOR EFICIENCIA DE COSTO
En la iluminación de estacionamientos y exteriores, la seguridad e iluminación eficiente son importantes.
1. La iluminación como factor de seguridad:
Iluminación vial normal con al menos 75 lux de media; uniformidad en el plano útil de 0,4. Ideal debido a baja altura del techo: iluminación de haz abierto. Las entradas y salidas están más iluminadas: en promedio 300 lux durante el día y 75 lux por la noche. Esto ayuda a los ojos a adaptarse a la entrada y salida del estacionamiento.
2. Iluminación basada en la demanda:
Integre sensores de movimiento con funcionalidad de atenuación de dos fases en el iluminación: utilice el cambio de fase para un mayor ahorro energético: 0% / 100%; para una mayor sensación de seguridad a través de la retroiluminación existente, utilice 20% / 100%.

Menores costes, más luz: Luminarias de exteriores

DAMP PROOF HOUSING

DAMP PROOF LED

FLOODLIGHT 10,30 & 50W

FLOODLIGHT SENSOR 20W

HIGHBAY 220V

FLOODLIGHT HIGH POWER

Compra los productos Ledvance de Exteriores online o descarga la APP
Compra los productos Ledvance de Exteriores online o descarga la APP



¿Requieres de información adicional?
Escribanos a marketing@sonepar.pe o rellena el siguiente formulario online y nosotros te contactaremos lo más pronto posible.