Volver a Sonepar Perú


Espíritu de aventura
Nacidos en el interior de Australia en 2005, nuestro amor por la aventura ha estado con nosotros desde el principio, hemos crecido para enfrentar los desafíos extremos….test
Para Profesionales
TRADEFORCE diseña y fabrica herramientas y equipos de seguridad exclusivamente para profesionales, cubriendo desde infraestructuras a gran escala hasta mantenimiento e instalación diarios.

TRADEFORCE es una marca exclusiva de Sonepar Group
La vida como contratista rara vez es fácil.
Desde las demandas de trabajar desde el amanecer hasta el atardecer, viento, lluvia o sol, en interiores o exteriores, hasta los desafíos de desarrollar su propio oficio y construir su propio negocio: el camino hacia el éxito es largo y sinuoso. Pero a pesar de estos desafíos, o tal vez incluso debido a ellos, eliges seguir avanzando, pasando de una aventura a la siguiente.



Productos

TRADEFORCE CR123A Lithium Batteries
• Model: Lithium
• Nominal voltage: 3 V
• Capacity: 1500 mAh
• IEC indication: CR 123 A
• Other indications: None

TRADEFORCE CR2032 Lithium Button Cell Batteries, 3V
• Model: Lithium
• Nominal voltage: 3 V
• Capacity: 240 mAh
• IEC indication: CR 20

TRADEFORCE AA Alkaline Batteries 1.5V
• Model: Alkali manganese
• Nominal voltage: 1.5 V
• Capacity: 2980 mAh
• IEC indication: LR 6
• Other indications: AA/AM 3

TRADEFORCE C Alkaline Batteries 1.5V
• Model: Alkali manganese
• Nominal voltage: 1.5 V
• Capacity: 7800 mAh
• IEC indication: LR 14
• Other indications: C/AM 2

TRADEFORCE 9V Alkaline Batteries
• Model: Alkali manganese
• Nominal voltage: 9 V
• Capacity: 640 mAh
• IEC indication: 6 LR 61
• Other indications: None

Compra los productos TRADE FORCE online o descarga la APP
¿Requieres de información adicional?
Escribanos a marketing@sonepar.pe o rellena el siguiente formulario online y nosotros te contactaremos lo más pronto posible.